• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Supporto 125

Codice art.: 361230 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Lunghezza L 250 mm
Larghezza B 154 mm
Altezza corpo base c – 0,02 85 mm
Distanza fori e 100 mm
Distanza fori f 96 mm
⌀ Perno di centraggio k H7 30 mm
Larghezza scanalatura n H7 20 mm
⌀ Svasatura u 13 mm
Distanza fori x 125,5 mm
Distanza fori y 200 mm
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Supporto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361230 125
EAN / GTIN 4250364401456
Codice del produttore 6921885009042

Descrizione

Per:

T-Rex n. art. 361202 / Centro Gripp n. art. 361180.

Fornitura:

Supporto inclusi 1 perno di tracciamento, 2 tasselli adattatori e 4 viti.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello