{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 96 mm | |
Larghezza b1 | 20 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Altezza ganasce h | 50 mm | |
Altezza h1 | 45 mm | |
Altezza h2 | 14 mm | |
Lunghezza ganasce l | 62 mm | |
l1 | 4 mm | |
Campo di serraggio S1 | 9 − 75 / 19 − 172 mm | |
Per codice a colori | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361227 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400763 | |
Codice del produttore | 6921884041041 |