Ganascia 20 mm, per T-Rex fissa 125

Codice art.: 361225 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Per modello 125
    Larghezza ganasce b 116 mm
    Larghezza b1 20 mm
    c 14 mm
    c1 20 mm
    Altezza ganasce h 50 mm
    Altezza h1 45 mm
    Altezza h2 14 mm
    Lunghezza ganasce l 62 mm
    l1 4 mm
    Campo di serraggio S1 9 − 75 mm
    Per codice a colori T-Rex
    Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361225 125
    EAN / GTIN 4250364400756
    Codice del produttore 6921884041141

    Descrizione

    Uso:

    Superfici di serraggio rivestite per elevati coefficienti di attrito, maggiore forza di tenuta di fattore min. 2
    (durezza di paragone 80 HRC).

    Per:

    Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello