{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 96 mm | |
Larghezza b1 | 64 mm | |
Altezza ganasce h | 45 mm | |
Altezza h2 | 14 mm | |
Lunghezza ganasce l | 79 mm | |
n1 | 37 mm | |
Campo di serraggio S1 | 21 − 68 / 22 − 144 mm | |
Campo di serraggio S2 | 66 − 138 / − mm | |
Campo di serraggio S3 | 131 − 209 / 137 − 286 mm | |
Per codice a colori | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361222 125 | |
EAN / GTIN | 4250364400749 | |
Codice del produttore | 6921884040040 |