• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Ganascia 64 mm, per T-Rex fissa 125

Codice art.: 361220 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibilità successiva
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 116 mm
Larghezza b1 64 mm
Altezza ganasce h 45 mm
Altezza h2 14 mm
Lunghezza ganasce l 67 mm
n1 37 mm
Campo di serraggio S1 21 − 68 mm
Campo di serraggio S2 66 − 138 mm
Campo di serraggio S3 131 − 209 mm
Per codice a colori T-Rex
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361220 125
EAN / GTIN 4250364400732
Codice del produttore 6921884040140

Descrizione

Uso:

Per il serraggio di pezzi di piccole e medie dimensioni. Serraggio di pezzi grezzi mediante 2 inserti di presa regolabili. Superfici di serraggio lisce per serrare pezzi prelavorati.

Per:

Ganasce fisse per T-Rex n. art. 361202.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello