{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 165 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 35,5 mm | |
Altezza ganasce h | 20 mm | |
Lunghezza ganasce l | 79 mm | |
Campo di serraggio massimo circolare | 160 / 230 mm | |
Campo di serraggio minimo circolare | 100 / 100 mm | |
Campo di serraggio massimo quadro | 152 / 195 mm | |
Campo di serraggio minimo quadro | 0 / 0 mm | |
Per codice a colori | T-Rex; Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361209 125 | |
EAN / GTIN | 4250364401944 | |
Codice del produttore | 6921884072242 |