Ganascia per inserti di presa, per T-Rex / Centro Gripp oscillante 125

Codice art.: 361207 125
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per modello 125
Larghezza ganasce b 165 mm
c 12 mm
c1 43,5 mm
Altezza ganasce h 16 mm
Lunghezza ganasce l 79 mm
Campo di serraggio massimo circolare 226 / 250 mm
Campo di serraggio minimo circolare 80 / 80 mm
Campo di serraggio massimo quadro 185 / 247 mm
Campo di serraggio minimo quadro 26 / 27 mm
Per codice a colori T-Rex; Centro Gripp
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361207 125
EAN / GTIN 4250364401678
Codice del produttore 6921884072042

Descrizione

Uso:

Le ganasce servono per alloggiare gli inserti di presa standard n. art. 361238; 361240; 361245; 361250 (non per set universale Gripp n. art. 361345 Dim. 125 e n. art.361350 Dim. 125). Ganascia mobile oscillante per compensare superfici di serraggio non parallele. Gli inserti di presa sono avvitabili sui fori, per serrare in sicurezza diverse geometrie.

Per:

Ganasce mobili per T-Rex n. art. 361202 e Centro Grip 361180.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello