{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per modello | 125 | |
Larghezza ganasce b | 124,4 mm | |
c | 12 mm | |
c1 | 39 mm | |
Altezza ganasce h | 81 mm | |
⌀ Attacco prismatico D1 | 17 mm - 42 mm | |
⌀ Attacco prismatico D2 | 38 mm - 104 mm | |
Per codice a colori | Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Ganasce per morsa a vite |
Codice articolo | 361185 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402347 | |
Codice del produttore | 6921534001031 |