{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | Centro Gripp | |
Modello | 125 | |
Esecuzione | Sistema di fissaggio modulare | |
Forza di serraggio fino a max. | 40 kN | |
Coppia | 70 Nm | |
Peso | 19,5 kg | |
Larghezza ganasce A | 112 mm | |
L | 329 mm | |
B | 154 mm | |
Altezza corpo base c | 100 mm | |
f | 21 mm | |
i | 129 mm; 130 mm | |
Scanalatura longitudinale H8 | 30 mm | |
Scanalatura trasversale n H7 | 20 mm | |
⌀ t | 13 mm | |
Corsa v | 46 mm | |
x | 127 mm | |
y | 200 mm | |
Codice a colori per accessori adatti | Centro Gripp | |
Tipo di prodotto | Morsa per macchine utensili |
Codice articolo | 361180 125 | |
EAN / GTIN | 4250364402125 | |
Codice del produttore | 6921538000055 | |
Produttore | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |