Piastra di adattamento 550

Codice art.: 361170 550
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Xpent
    Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
    Lunghezza L 554 mm
    Larghezza B 342 mm
    Altezza H 56,4 mm
    Altezza H1 24 mm
    Peso 42,5 kg
    Numero fori ZC 6
    Per codice a colori Xpent1-2
    Tipo di prodotto Piastra di adattamento

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 361170 550
    EAN / GTIN 4045197809674
    Codice del produttore 361170 550

    Descrizione

    Uso:

    Per il fissaggio ottimale della morsa a 5 assi sul sistema di fissaggio modulare con interasse 200 mm.

    Per:

    Set di morse a 5 assi n. art. 361100 e guide base n. art. 361115.

    Fornitura:

    Incluso listello di fissaggio con viti cilindriche.

    Accessori speciali:

    Codolo di serraggio n. art. 360025 Dim. 18M16 e Dim. 18M16/138

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello