• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Inserto di serraggio Dual con Gripp 5/5 80

Codice art.: 361141 80
Sconto
102,13 €
Prezzo valido fino al 29 set 2024
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Per modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza ganasce b 80 mm
Altezza ganasce h 20 mm
Altezza h1 15 mm
Altezza h2 15 mm
Lunghezza ganasce l 12 mm
Lunghezza l1 9 mm
Lunghezza l2 9 mm
Per codice a colori Xpent0; Xpent1-2
Tipo di prodotto Ganasce per morsa a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361141 80
EAN / GTIN 4045197809469
Codice del produttore 361141 80

Descrizione

Esecuzione:

Superficie di appoggio di 3 mm.
2 stadi di serraggio con altezza di 5 mm.

Vantaggi:

Invertendo la ganascia, si crea un secondo stadio di serraggio.

Per:

Ganasce riportate n. art. 361124361127, n. art. 361133 e n. art. 361135.
Ganasce a gradino n. art. 361295361296.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello