Testa a innesto, tipo chiave a forchetta, Modello: 10

Codice art.: 361139 10
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
51 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 10 mm
Attacco 14×18 mm
Lunghezza L 59 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 361139 10
EAN / GTIN 4067263109143
Codice del produttore 361139 10

Descrizione

Per:

Per allentare la ganascia fissa dell’XPENT n. art. 361100 tramite la ganascia riportata universale ruotata n. art. 361138.

Nota:

Utilizzare una chiave dinamometrica con un attacco 14×18, ad es. n. art. 656055 120.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello