Set di lame per cesoie universali GSC 1.6, lamiera, 5 pz.

Codice art.: 3607010028
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3607010028
EAN / GTIN 3165140031783
Codice del produttore 3607010028

Descrizione

Descrizione:

  • Il set di lame per cesoie da 5 pezzi è composto da lame di ricambio per tagliare facilmente vari materiali
  • Il set contiene lame reversibili riaffilabili per un taglio potente della lamiera senza sforzo
  • Adatto per: GSC
  • GSC 1.6 Professional
  • Tipo 1500.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Set di lame per cesoie da 5 pezzi composto da lame di ricambio per tagliare facilmente diversi materiali
  • Dimensione in larghezza: 64 mm
  • Dimensione altezza: 10 mm
  • Dimensione lunghezza: 125 mm
  • Peso lordo: 0,019 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Taglio di vari materiali
  • Peso netto: 0,019 kg
  • Specifico RTB1: Lame reversibili riaffilabili
  • Specifico RTB2: Lama per un taglio potente della lamiera senza sforzo
  • Specifico RTB3: Adatto per la sostituzione delle lame delle cesoie e delle cesoie universali Bosch
  • Suggerimento del sistema: GSC 1.6, tipo 1500, batteria ricaricabile GSC 9.6 V
  • Volume: 0,08 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Taglio di vari materiali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello