PCLCR 12-3S-JHP Utensili con fissaggio a leva e canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti positivi rombici a 80°, per macchine automatiche

Codice art.: 3606783
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606783
EAN / GTIN 7291075322866
Codice del produttore 3606783
Numero-L L23990 1013

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4″ ,Head Length (LH) 0.9″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 4″
  • Functional Width (WF): 0.76″
  • Head Length (LH): 0.9″
  • Diametro inscritto (IC): 3/8″
  • Master Insert Identification (MIID): CC.. 3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
  • Altezza stelo (H): 3/4″
  • Profondità stelo (B): 3/4″

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello