C3 SDJCR-22040-11-JHP Utensili con fissaggio a vite per inserti positivi a 55°, con attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad alta pressione

Codice art.: 3606772
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606772
    EAN / GTIN 7291075346756
    Codice del produttore 3606772
    Numero-L L23990 1993

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Functional Length (LF) 40 mm, Overall Length (OAL) 59 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • End Chamfer Angle (ECA) 58 Degrees
    • Functional Length (LF) 40 mm
    • Functional Width (WF) 22 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) DC.. 11T3
    • Overall Length (OAL) 59 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello