PCBOR 24-6-IQ Utensili con fissaggio a leva e e sede con sottosquadro per inserti rombici bilaterali univoci a 80°

Codice art.: 3606757
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606757
    EAN / GTIN 7291075325461
    Codice del produttore 3606757
    Numero-L L23990 979

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 7″ ,Head Length (LH) 1-1/2″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Length (LF): 7″
    • Functional Width (WF): 1.4″
    • Head Length (LH): 1-1/2″
    • Diametro inscritto (IC): 3/4″
    • Master Insert Identification (MIID): COMG 64
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
    • Altezza stelo (H): 1-1/2″
    • Profondità stelo (B): 1-1/2″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello