PWXOL 2525M-10-TF-IQ Utensili con fissaggio a leva per tornitura laterale ad elevati avanzamenti

Codice art.: 3606711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606711
    EAN / GTIN 7291075318982
    Codice del produttore 3606711
    Numero-L L23990 11

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm, Head Length (LH) 31 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 150 mm
    • Functional Width (WF) 29 mm
    • Head Length (LH) 31 mm
    • Diametro inscritto (IC) 15.88 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WOMG 1007-IQ
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 25 mm
    • Profondità stelo (B) 25 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello