A-PCLNR 20-4X Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3606662
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606662
EAN / GTIN 7291075260410
Codice del produttore 3606662
Numero-L L23990 1793

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.13″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Altezza stelo (H) 1.14″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.76″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.13″
  • Overall Length (OAL): 12″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2″
  • Altezza stelo (H): 1.14″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello