C5 MULNR 35060-12MW Unità con attacco CAMFIX e fissaggio a cuneo, per inserti rombici a 80°, trigonali e quadri

Codice art.: 3606617
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606617
    EAN / GTIN 7291075188684
    Codice del produttore 3606617
    Numero-L L24230 37

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 60 mm
    • Functional Width (WF) 35 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) W/C/SNMG 1204..
    • Overall Length (OAL) 90 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello