PQLCR 1212M-09S Utensili specifici per macchine automatiche, con fissaggio Inserto laterale, a leva. Monta Inserti quadri positivi a 7°

Codice art.: 3606603
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606603
EAN / GTIN 7291075172652
Codice del produttore 3606603
Numero-L L23990 963

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 150 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 150 mm
  • Functional Width (WF) 12 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.65 mm
  • Master Insert Identification (MIID) QCMT 09T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello