A10K STFPR-11X Barre per diametri piccoli per inserti triangolari TPGX positivi a 11°

Codice art.: 3606602
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606602
    EAN / GTIN 7291075161762
    Codice del produttore 3606602
    Numero-L L23990 396

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.4 mm, Overall Length (OAL) 125 mm, Altezza stelo (H) 9 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 10 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 6 mm
    • Master Insert Identification (MIID) TPGX 110302T
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11.4 mm
    • Overall Length (OAL) 125 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 3 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -15 Degrees
    • Altezza stelo (H) 9 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello