S-SUXCR 12-10 CM Barre con fissaggio a vite per quattro differenti geometrie, positive a 7°

Codice art.: 3606597
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CHAMTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606597
EAN / GTIN 7291075103038
Codice del produttore 3606597
Numero-L L23990 850

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 0.67″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): CC95MT 100504-SM
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2″
  • Altezza stelo (H): 0.67″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello