A-MDUNL 16-3 Barre di alesatura con fissaggio a morsetto e fori per il refrigerante per inserti a 55° negativi

Codice art.: 3606580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606580
EAN / GTIN 7291075088731
Codice del produttore 3606580
Numero-L L23990 837

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1-1/4″ ,Overall Length (OAL) 10″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 0.67″
  • Master Insert Identification (MIID): DNMG 332-GN
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -13 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.58″

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello