PWLNL 1616H-06 Utensili con fissaggio a leva pe inserti trigonali negativi a 80°

Codice art.: 3606553
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3606553
    EAN / GTIN 7291075063226
    Codice del produttore 3606553
    Numero-L L23990 858

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 16 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 100 mm
    • Functional Width (WF) 20 mm
    • Head Length (LH) 16 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) WN..06T3
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 16 mm
    • Profondità stelo (B) 16 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello