CTGPR 1212F-11 Utensili con fissaggio a staffa, per inserti triangolari positivi a 11°

Codice art.: 3606509
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3606509
EAN / GTIN 7291075042832
Codice del produttore 3606509
Numero-L L23990 797

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 80 mm, Head Length (LH) 17 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 80 mm
  • Functional Width (WF) 16 mm
  • Head Length (LH) 17 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.35 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TPMR/TPGN 1103
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello