• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Morse di precisione NC Duo 90

Codice art.: 360600 90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: Sistema di fissaggio modulare

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Duo
Modello 90
Esecuzione Sistema di fissaggio modulare
Forza di serraggio fino a max. 28 kN
Peso 24 kg
Lunghezza complessiva L 482 mm
Lunghezza corpo base a 400 mm
Campo di serraggio b 0 mm - 64 mm
Altezza corpo base c – 0,02 80 mm
Campo di serraggio d 56 mm - 120 mm
Altezza ganasce h1 34 mm
Altezza ganasce h2 18 mm
Scanalature di regolazione 20H7 mm
Tolleranza della scanalatura di regolazione H7
Codice a colori per accessori adatti Duo
Tipo di prodotto Morsa per macchine utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 360600 90
EAN / GTIN 4250364400619
Codice del produttore 6921478000955

Descrizione

Esecuzione:

Corpo base in ghisa sferoidale particolarmente rigido, parti superiore e inferiore rettificate. Precisione di accoppiamento 0,02 mm.

Funzione:

Inserire il pezzo nella postazione di serraggio I e azionare la manovella finché la ganascia mobile non poggia sul pezzo; inserire il secondo pezzo nella postazione di serraggio II e continuare ad azionare la manovella fino alla battuta.

Uso:

  • Installazione orizzontale.
  • Serraggio di 2 pezzi uguali, differenze dimensionali (±3 mm).

Fornitura:

Inclusi 4 ganasce a gradino, 1 manovella, 4 staffe di fissaggio e una guida rapida.

Accessori speciali:

Perno di serraggio n. art. 360025.

Nota:

  • La lunghezza complessiva L resta invariata (ridotte zone di collisione).
  • Per gli accessori vedi n. art. 360530; 360570 e n. art. 361400; 361440; 361660361970.
  • Serrare sempre 2 pezzi!
  • Inclusi fori 25H6 M10 per sistemi di serraggio sul punto zero con interasse 200 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello