PCLNL 2020X-09X-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva per inserti rombici a 80° CNMX/CNMG, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3605973
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3605973
EAN / GTIN 7291075356854
Codice del produttore 3605973
Numero-L L23990 792

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 97 mm, Head Length (LH) 27 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 97 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 0906, CNMG 0904
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello