• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PWLNL 2020X-08X-JHP-MC Utensili con fissaggio a leva per inserti trigonali WNMX e WNMG, con canali per il refrigerante ad altissima pressione

Codice art.: 3605962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3605962
EAN / GTIN 7291075356885
Codice del produttore 3605962
Numero-L L23990 1741

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 97 mm, Head Length (LH) 27 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 97 mm
  • Functional Width (WF) 25 mm
  • Head Length (LH) 27 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) WNMX 0807, WNMG 0804
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello