Flange di montaggio per frese per tasselli piatti, 20 mm, adatte per: GFF 22 A Professional

Codice art.: 3605700155
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3605700155
EAN / GTIN 3165140184380
Codice del produttore 3605700155

Descrizione

Descrizione:

  • La flangia di montaggio è un componente necessario che consente l'utilizzo di frese a disco con foro da 20 mm con la fresa a tasselli piatti Bosch GFF 22A
  • La flangia è adatta per l'utilizzo della fresa a disco 3 608 641 002, che ha 22 denti con un bordo di taglio sottile di 2,8 mm
  • Adatta per: GFF 22 A Professional.

Proprietà:

  • (versione) Chiave RTB: Adatta alla fresa a disco 3 608 641 002, dotata di 22 denti con un sottile tagliente di 2,8 mm
  • Dimensione in larghezza: 70 mm
  • Dimensione altezza: 8 mm
  • Dimensione lunghezza: 100 mm
  • Alesaggio mm: 20
  • Peso lordo: 0,045 kg
  • Descrizione delle prestazioni: Flangia di montaggio da 20 mm
  • Peso netto: 0,045 kg
  • Volume: 0,056 dm3
  • Vantaggio HL (corto): Consente l'utilizzo di frese a disco con foro da 20 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello