{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Altezza utile N | 145 mm - 175 mm | |
Altezza complessiva | 210 mm - 240 mm | |
Interasse S A | 80 mm - 110 mm | |
Per codice a colori | TC; HiPo; LC; LC-GARANT; Duo; Duo Plus; T-Rex; Titan; Titan2/TitanSense; Basic; HD-Allmatic; Centro Gripp; LCV125G; NC8; HOLEX NC | |
Tipo di prodotto | Fermapezzo |
Codice articolo | 360432 150 | |
EAN / GTIN | 4062406640439 | |
Codice del produttore | 360432 150 |