A-PDUNR 20-4 Barre di alesatura con fissaggio a leva, per inserti rombici negativi a 55°

Codice art.: 3603706
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603706
    EAN / GTIN 7291075353143
    Codice del produttore 3603706
    Numero-L L23990 1297

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 42″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Altezza stelo (H) 29″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Right Hand
    • Functional Width (WF): 1″
    • Master Insert Identification (MIID): DNMG 432-GN
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 42″
    • Overall Length (OAL): 12″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -13 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.874″
    • Altezza stelo (H): 29″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello