A-PTFNL 12-3G Barre per barenatura con angolo d'attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3603655
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Boring bar

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3603655
EAN / GTIN 7291075350791
Codice del produttore 3603655
Numero-L L23990 2052

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili Indexabili per Tornitura Interna
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Altezza stelo (H): 0.7″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.1″
  • Altezza stelo (H): 0.7″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello