A-PTFNR 16-3X Barre per barenatura con angolo d'attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3603630
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Boring bar

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3603630
EAN / GTIN 7291075350722
Codice del produttore 3603630
Numero-L L23990 2044

Descrizione

Descrizione:

  • Utensili Indexabili per Tornitura Interna
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Altezza stelo (H): 0.9″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.6″
  • Master Insert Identification (MIID): TNMG 331-F3P
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1-1/4″
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -14 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1-1/2″
  • Altezza stelo (H): 0.9″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello