A-PCLNR 20-3X Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3603629
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603629
EAN / GTIN 7291075260380
Codice del produttore 3603629
Numero-L L23990 1265

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1.551″ ,Overall Length (OAL) 10″ ,Altezza stelo (H) 1.142″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Width (WF): 0.77″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1.551″
  • Overall Length (OAL): 10″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -13 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.575″
  • Altezza stelo (H): 1.142″

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello