A-PCLNL 12-3G Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3603624
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603624
EAN / GTIN 7291075260335
Codice del produttore 3603624
Numero-L L23990 1227

Descrizione

Descrizione:

Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 3/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 1″ ,Overall Length (OAL) 7″ ,Altezza stelo (H) 0.68″

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 3/4″
  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Width (WF): 1/2″
  • Minimum Bore Diameter (DMIN): 1″
  • Overall Length (OAL): 7″
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -15 Degrees
  • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 1.181″
  • Altezza stelo (H): 0.68″

Prodotti correlati

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello