A25R PSKNR-09 Barre per barenatura con fissaggio a leva, per inserti quadri negativi a 90°

Codice art.: 3603614
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603614
EAN / GTIN 7291075356557
Codice del produttore 3603614
Numero-L L23990 294

Descrizione

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění, strana stroje (DCONMS) 25 mm, Dmin upichování 32 mm, celková délka (OAL) 200 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) SNMG 090404-M3P
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Celková délka (OAL) 200 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) -6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) -15 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 35 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Prodotti correlati

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello