PTGNL 3232P-22X Utensili per tornitura esterna con fissaggio a leva e angolo d'attacco a 91° per inserti triangolari negativi

Codice art.: 3603571
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603571
EAN / GTIN 7291075331530
Codice del produttore 3603571
Numero-L L23990 726

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 170 mm, Head Length (LH) 32 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Functional Length (LF) 170 mm
  • Functional Width (WF) 40 mm
  • Head Length (LH) 32 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TNMX 2207, TNMG 2204
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
  • Altezza stelo (H) 32 mm
  • Profondità stelo (B) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello