• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PWLNR 20-4X Utensili con fissaggio a leva per inserti trigonali HELITURNLD WNMX e WNMG

Codice art.: 3603536
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie HELITURNLD
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603536
EAN / GTIN 7291075260861
Codice del produttore 3603536
Numero-L L23990 1205

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 7″ ,Head Length (LH) 1.18″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Functional Length (LF): 7″
  • Functional Width (WF): 1-1/2″
  • Head Length (LH): 1.18″
  • Diametro inscritto (IC): 1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): WNMX 45. WNMG 43.
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1-1/4″
  • Profondità stelo (B): 1-1/4″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello