PWLOL 16-5-IQ Utensili con fissaggio a leva e sede con sottosquadro per esclusivi inserti trigonali bilaterali

Codice art.: 3603491
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie DOVEIQTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603491
EAN / GTIN 7291075320800
Codice del produttore 3603491
Numero-L L23990 1162

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 6″ ,Head Length (LH) 1″

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Functional Length (LF): 6″
  • Functional Width (WF): 1.3″
  • Head Length (LH): 1″
  • Diametro inscritto (IC): 5/8″
  • Master Insert Identification (MIID): WOMG 554-IQ
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -6 Degrees
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello