PDACL 10-3S-JHP Utensili con canali per refrigerante ad alta pressione con inserti rombici positivi a 55° per macchine automatiche svizzere

Codice art.: 3603367
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603367
    EAN / GTIN 7291075323719
    Codice del produttore 3603367
    Numero-L L23990 838

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale ,Functional Length (LF) 4″ ,Head Length (LH) 1.1″

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Length (LF): 4″
    • Functional Width (WF): 0.63″
    • Head Length (LH): 1.1″
    • Diametro inscritto (IC): 3/8″
    • Master Insert Identification (MIID): DCMT 3..
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): 0 Degrees
    • Altezza stelo (H): 5/8″
    • Profondità stelo (B): 5/8″

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello