PSBOR 4040S-19-IQ Utensili con fissaggio a leva e sede con sottosquadro per inserti quadri bilaterali

Codice art.: 3603302
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie DOVEIQTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603302
    EAN / GTIN 7291075321333
    Codice del produttore 3603302
    Numero-L L23990 668

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 38 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 250 mm
    • Functional Width (WF) 35 mm
    • Head Length (LH) 38 mm
    • Diametro inscritto (IC) 19.05 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SOMG 1906
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -4.7 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -7.5 Degrees
    • Altezza stelo (H) 40 mm
    • Profondità stelo (B) 40 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "DOVEIQTURN" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello