PSBNL 4040S-25 Utensili con fissaggio a leva co angolo d'attacco a 75° per inserti negativi SNMG

Codice art.: 3603226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603226
    EAN / GTIN 7291075254587
    Codice del produttore 3603226
    Numero-L L23990 1446

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 250 mm, Head Length (LH) 48 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • Functional Length (LF) 250 mm
    • Functional Width (WF) 35 mm
    • Head Length (LH) 48 mm
    • Diametro inscritto (IC) 25.4 mm
    • Master Insert Identification (MIID) SNMG 2507
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees
    • Altezza stelo (H) 40 mm
    • Profondità stelo (B) 40 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello