C6 PCLNR-45065-12X-JHP Utensili con fissaggio a leva, attacco CAMFIX e canali per il refrigerante ad altissima pressione, per inserti CNMX e CNMG

Codice art.: 3603118
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603118
    EAN / GTIN 7291075300956
    Codice del produttore 3603118
    Numero-L L23990 1487

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm, Functional Length (LF) 65 mm, Overall Length (OAL) 103 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 63 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • End Chamfer Angle (ECA) 54 Degrees
    • Functional Length (LF) 65 mm
    • Functional Width (WF) 45 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
    • Overall Length (OAL) 103 mm
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) -6 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello