PDACR 1212H-11S-JHP Utensili con fissaggio a leva con fori per il passggio del refrigerante ad alta pressione per inserti positivi rombici a 55°, per macchine automatiche

Codice art.: 3603113
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie ISOTURN
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3603113
EAN / GTIN 7291075310429
Codice del produttore 3603113
Numero-L L23990 2012

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 28 mm

Proprietà:

  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Functional Length (LF) 100 mm
  • Functional Width (WF) 12.2 mm
  • Head Length (LH) 28 mm
  • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
  • Master Insert Identification (MIID) DC..11T3
  • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
  • Altezza stelo (H) 12 mm
  • Profondità stelo (B) 12 mm

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello