PCLCR 1212H-09S-JHP Utensili con fissaggio a leva e canali per il refrigerante ad alta pressione per inserti positivi rombici a 80°, per macchine automatiche

Codice art.: 3603111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie ISOTURN
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3603111
    EAN / GTIN 7291075310351
    Codice del produttore 3603111
    Numero-L L23990 1998

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Functional Length (LF) 100 mm, Head Length (LH) 22.3 mm

    Proprietà:

    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Length (LF) 100 mm
    • Functional Width (WF) 12.2 mm
    • Head Length (LH) 22.3 mm
    • Diametro inscritto (IC) 9.52 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CC.. 09T3
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP) 0 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 0 Degrees
    • Altezza stelo (H) 12 mm
    • Profondità stelo (B) 12 mm

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello