A-PCLNL 24-4X Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3602963
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITURNLD
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602963
    EAN / GTIN 7291075260328
    Codice del produttore 3602963
    Numero-L L23990 1305

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/2″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.36″ ,Overall Length (OAL) 14″ ,Altezza stelo (H) 1.417″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/2″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Width (WF): 0.89″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.36″
    • Overall Length (OAL): 14″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -12 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2″
    • Altezza stelo (H): 1.417″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello