A-PCLNL 20-4X Barre di alesatura con fissaggio a leva per inserti CNMX

Codice art.: 3602962
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie HELITURNLD
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602962
    EAN / GTIN 7291075260311
    Codice del produttore 3602962
    Numero-L L23990 1304

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.13″ ,Overall Length (OAL) 12″ ,Altezza stelo (H) 1.14″

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
    • Cutting Direction (HAND): Left Hand
    • Functional Width (WF): 0.76″
    • Minimum Bore Diameter (DMIN): 2.13″
    • Overall Length (OAL): 12″
    • Angolo di spoglia assiale (GAMP): -6 Degrees
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF): -13 Degrees
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED): 2″
    • Altezza stelo (H): 1.14″

    Prodotti correlati

    Inserti

    Della stessa serie "HELITURNLD" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello