C5 PCLNL-35060-12X Teste con fissaggio a leva e attacco CAMFIX, per inserti rombici CNMX e CNMG

Codice art.: 3602906
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Serie CAMFIX
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3602906
EAN / GTIN 7291075272239
Codice del produttore 3602906
Numero-L L23990 619

Descrizione

Descrizione:

Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm, Functional Length (LF) 60 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 50 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • End Chamfer Angle (ECA) 45 Degrees
  • Functional Length (LF) 60 mm
  • Functional Width (WF) 35 mm
  • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

Prodotti correlati

Accessori

Inserti

Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello