C4 PCLNL-27050-12X Teste con fissaggio a leva e attacco CAMFIX, per inserti rombici CNMX e CNMG

Codice art.: 3602904
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
    Serie CAMFIX
    Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602904
    EAN / GTIN 7291075272215
    Codice del produttore 3602904
    Numero-L L23990 1616

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili con Inserti per Tornitura Generale, Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Overall Length (OAL) 74 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 40 mm
    • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
    • Cutting Direction (HAND) Left Hand
    • End Chamfer Angle (ECA) 40 Degrees
    • Functional Length (LF) 50 mm
    • Functional Width (WF) 27 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Master Insert Identification (MIID) CNMX 1207, CNMG 1204
    • Overall Length (OAL) 74 mm
    • Angolo di spoglia radiale (GAMF) 6 Degrees

    Prodotti correlati

    Accessori

    Inserti

    Della stessa serie "CAMFIX" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello