CF5 A-SVXCR-43100-22 Utensili per barenatura con inserti VCGT 2205 con attacco CLICKFIT CF5 per la lavorazione di cerchi in alluminio

Codice art.: 3602901
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie CLICKFIT
    Tipo di prodotto Barra alesatrice

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 3602901
    EAN / GTIN 7291075275520
    Codice del produttore 3602901
    Numero-L L23990 617

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Indexabili per Tornitura Interna, Diametro connessione macchina (DCONMS) 62 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm, Overall Length (OAL) 150 mm

    Proprietà:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) CLICKFIT
    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 62 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Functional Width (WF) 43 mm
    • Master Insert Identification (MIID) VCGT 220530-AS
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm
    • Overall Length (OAL) 150 mm
    • Reduced Body Diameter Length (LDRED) 75 mm

    Prodotti correlati

    Inserti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello